QUANTUM STORAGE SYSTEMS MSU-543RD ビン シェルフ ソリッド 42 x 18 10 ビン レッド
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
アイテム価格 | ビン棚 |
ビンの色 | レッド |
ビンの深さ | 19.75 " |
ビンの高さ | 0 |
ビンタイプ | 棚ビン |
ビンの幅 | 18.375 " |
色 | レッド |
負荷容量 | 4000ポンド |
材料 | 鋼/高密度ポリエチレン |
棚の数 | 6 |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 75 " |
全幅 | 42 " |
棚の深さ | 18 " |
棚幅 | 42 " |
ビンの総数 | 10 |
船の重量(kg) | 63.45 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | ビンの色 | ビンの深さ | 負荷容量 | 材料 | 棚の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275-201BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 4000ポンド | 鋼 | 10 | 12 " | 75 " | ¥141,858 | 見積依頼
| |
1275-202BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 4000ポンド | 鋼 | 10 | 12 " | 75 " | ¥138,312 | 見積依頼
| |
1275-207BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 4000ポンド | 鋼 | 10 | 12 " | 75 " | ¥123,604 | 見積依頼
| |
1275-209BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 4000ポンド | 鋼 | 10 | 12 " | 75 " | ¥143,964 | 見積依頼
| |
1239-201BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 2000ポンド | 鋼 | 5 | 12 " | 39 " | ¥73,380 | ||
1239-202BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 2000ポンド | 鋼 | 5 | 12 " | 39 " | ¥75,418 | ||
1239-207BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 2000ポンド | 鋼 | 5 | 12 " | 39 " | ¥71,593 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。