QUANTUM STORAGE SYSTEMS MSU-16-MIXGN ビン シェルフ ソリッド 42 x 18 16 ビン グリーン
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
アイテム価格 | ビン棚 |
ビンの色 | グリーン |
ビンタイプ | 棚ビン |
色 | グリーン |
負荷容量 | 4000ポンド |
材料 | 鋼/高密度ポリエチレン |
棚の数 | 7 |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 75 " |
全幅 | 42 " |
棚の深さ | 18 " |
棚幅 | 42 " |
ビンの総数 | 16 |
船の重量(kg) | 77.85 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | ビンの色 | ビンの深さ | 負荷容量 | 材料 | 棚の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275-201BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 4000ポンド | 鋼 | 10 | 12 " | 75 " | ¥140,434 | 見積依頼
| |
1275-202BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 4000ポンド | 鋼 | 10 | 12 " | 75 " | ¥127,408 | 見積依頼
| |
1275-207BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 4000ポンド | 鋼 | 10 | 12 " | 75 " | ¥110,021 | 見積依頼
| |
1275-209BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 4000ポンド | 鋼 | 10 | 12 " | 75 " | ¥146,540 | 見積依頼
| |
1239-201BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 2000ポンド | 鋼 | 5 | 12 " | 39 " | ¥65,407 | ||
1239-202BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 2000ポンド | 鋼 | 5 | 12 " | 39 " | ¥72,556 | ||
1239-207BL | パウダーコート | 青 | 11.625 " | 2000ポンド | 鋼 | 5 | 12 " | 39 " | ¥65,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。