入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタッキングブラケット |
容量 | 0.10 cu。 ft。 |
色 | シルバー |
深さ | 2" |
仕切りの色 | シルバー |
終了 | クロム |
ビンの幅に適合 | 7.25 " |
高さ | 1" |
内側の高さ | 1" |
長さ | 2" |
負荷容量 | 175ポンド |
材料 | クロームニッケル-炭素鋼 |
外側の深さ | 4-11 / 16」 |
外の高さ | 1" |
外側の長さ | 4 11 / 16 " |
外側の幅 | 1" |
タイプ | スタックアンドハングメッシュハンガー |
使用する | メッシュスタックとハングビン |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7326908588 |
モデル | ビンの幅に適合 | 外側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
HMB530 / 535C | 10.75 " | 8.25 " | ¥1,164 | |
HMB539C | 10.5 " | 7 1 / 16 " | ¥1,338 | |
HMB540 / 550C | 14.5 " | 11.375 " | ¥1,196 | |
HMB560 / 570C | 18.5 " | 14.25 " | ¥1,538 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。