QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1239-601RD ビン シェルビング ユニット 12d x 36w x 39h 36 ビン
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
アイテム価格 | ビン棚ユニット |
ビンの色 | レッド |
ビンの深さ | 11.625 " |
ビンの高さ | 4.625 " |
ビンタイプ | ユーロ引き出し |
ビンの幅 | 5 9 / 16 " |
棚あたりの容量 | 400ポンド |
色 | レッド |
終了 | パウダーコート |
負荷容量 | 2800ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 7 |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 39 " |
全幅 | 36 " |
棚の深さ | 12 " |
棚幅 | 36 " |
ビンの総数 | 36 |
UPC | 651588006191 |
船の重量(kg) | 49.44 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚の数 | ビンの色 | ビンの深さ | 全体の深さ | 全体の高さ | 棚の深さ | ビンの総数 | ビンの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSBU-245BK | 7 | ブラック | 10.875 " | 12 " | 75 " | 12 " | 24 | 5" | ¥183,323 | ||
QSBU-250YL | 8 | イエロー | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 14 | 7" | ¥141,110 | ||
QSBU-250BK | 8 | ブラック | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 14 | 7" | ¥141,110 | ||
QSBU-255YL | 8 | イエロー | 16 " | 18 " | 75 " | 18 " | 21 | 8" | ¥193,440 | ||
QSBU-260BL | 6 | 青 | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 15 | 10 " | ¥174,794 | ||
QSBU-260YL | 6 | イエロー | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 15 | 10 " | ¥174,794 | ||
QSBU-270YL | 6 | イエロー | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 10 | 11 " | ¥156,610 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。