QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD86-1854S ワイヤーシェルフ、4 シェルフアドオン、18 x 54 x 86 インチサイズ、ステンレススチール
アイテム: CG9LBP
モデル:AD86-1854S
¥209,223 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ワイヤー棚ユニット |
高さ | 86 " |
長さ | 54 " |
幅(Width) | 18 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 棚の数 | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD54-1236bk | ブラックエポキシ | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | ¥38,968 | 見積依頼
| |
AD54-1236C | - | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | ¥40,507 | 見積依頼
| |
AD54-1236GY | - | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | ¥39,132 | 見積依頼
| |
AD54-1236P | - | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | ¥39,132 | 見積依頼
| |
AD54-1236S | - | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | ¥115,386 | 見積依頼
| |
AD54-1242bk | ブラックエポキシ | 54 " | 42 " | - | - | 12 " | ¥42,836 | 見積依頼
| |
AD54-1242C | - | 54 " | 42 " | - | - | 12 " | ¥45,019 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。