QUANTUM STORAGE SYSTEMS 75-1842-5 オープンスチール棚、22ゲージ、18 x 42 x 75インチサイズ
アイテム:CG9ECB
モデル:75-1842-5
¥67,842 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚ユニット |
棚の数 | 5 |
サイズ | 18 "×42" X 75 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。