アイテム価格 | 洗浄済みボトル |
基本素材 | プラスチック |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | PETE |
容量 | 120mL / 4オンス |
CLASS | スーパークリーニングされ、オイル分析の認定を受けています |
クロージャーカラー | ホワイト |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
直径 | 40 mm |
終了 | 38-400 |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 92 mm |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 38〜400 mm |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7010900540 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。