QORPAK PLC-03567 ボトル60ml 48本入
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
アイテム価格 | 洗浄済みボトル |
基本素材 | プラスチック |
ボディカラー | ナチュラル |
ボディ材質 | 高密度ポリエチレン |
容量 | 60mL |
CLASS | 揮発性物質を除去済み |
クロージャーカラー | ホワイト |
閉鎖材料 | ポリプロピレン/ポリエチレンフォーム |
直径 | 40 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 33〜400 mm |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 21.77 |
船高(cm) | 5.64 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 29.51 |
HSコード | 3923300000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 閉鎖材料 | 基本素材 | ボディカラー | クロージャタイプ | 直径 | 高さ | 口 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239525 | 洗浄済みボトル | ポリプロピレン | プラスチック | ナチュラル | - | 95 mm | 119 mm | 広い | ¥18,950 | ||
239526 | 洗浄済みボトル | ポリプロピレン | プラスチック | ナチュラル | - | 95 mm | 49 mm | 広い | ¥27,348 | ||
239528 | 洗浄済みボトル | ポリプロピレン | プラスチック | ナチュラル | - | 47 mm | 214 mm | 広い | ¥21,825 | ||
239529 | 洗浄済みボトル | ポリプロピレン | プラスチック | ナチュラル | - | 47 mm | 79 mm | 広い | ¥27,055 | ||
239535 | 洗浄済みボトル | ポリプロピレン | プラスチック | ナチュラル | - | 62 mm | 89 mm | 狭い | ¥20,000 | ||
239536 | 洗浄済みボトル | ポリプロピレン | プラスチック | ナチュラル | - | 73 mm | 168 mm | 狭い | ¥34,952 | ||
239537 | 洗浄済みボトル | ポリプロピレン | プラスチック | ナチュラル | - | 73 mm | 210 mm | 広い | ¥35,989 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。