QORPAK GLC-05182 サンプルバイアル 10ドラム 直径81mm パック144
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
アイテム価格 | サンプルバイアル |
容量 | 10ドラム |
クロージャーライニング | ラバー |
閉鎖材料 | フェノール |
色 | クリア |
直径 | 81 mm |
高さ | 29.25 mm |
材料 | ホウケイ酸ガラス |
ネックサイズ | 24-400 |
船の重量(kg) | 5.02 |
船高(cm) | 38.42 |
船の長さ(cm) | 21.43 |
船幅(cm) | 32.39 |
HSコード | 7010900540 |
プロダクト | モデル | ネックサイズ | 容量 | 閉鎖 | 形式 | 閉鎖材料 | 色 | 直径 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-05184 | 24-400 | 10ドラム | - | - | ポリプロピレン | クリア | 81 mm | 29.25 mm | ¥68,828 | ||
GLA-07795 | 13-425 | 0.33ドラム | - | - | - | クリア | 22 mm | 14.65 mm | ¥20,971 | ||
GLA-07796 | 13-425 | 0.5ドラム | - | - | - | クリア | 26 mm | 14.65 mm | ¥21,320 | ||
GLA-07799 | 13-425 | 0.5ドラム | - | - | - | アンバー | 26 mm | 14.75 mm | ¥22,278 | ||
GLA-07798 | 13-425 | 0.33ドラム | - | - | - | アンバー | 22 mm | 14.75 mm | ¥23,069 | ||
GLC-08764 | 13-425 | 0.33ドラム | - | - | 熱硬化性樹脂 | クリア | 22 mm | 14.65 mm | ¥28,366 | ||
GLC-08765 | 13-425 | 0.5ドラム | - | - | 熱硬化性樹脂 | クリア | 26 mm | 14.65 mm | ¥29,261 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。