入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンプルバイアル |
容量 | 5ドラム |
クロージャーライニング | PTFEディスク |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
色 | アンバー |
直径 | 57 mm |
高さ | 27.75 mm |
材料 | ホウケイ酸ガラス |
ネックサイズ | 24-400 |
船の重量(kg) | 4.44 |
船高(cm) | 38.42 |
船の長さ(cm) | 21.43 |
船幅(cm) | 32.39 |
HSコード | 7010900540 |
プロダクト | モデル | 色 | 直径 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLC-04835 | クリア | 57.5 mm | 27.25 mm | ¥52,073 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。