QORPAK GLC-04883 バイアル 36.97ml - 144 個パック
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
アイテム価格 | バイアル |
容量 | 36.97mL |
クロージャーライニング | パルプとビニール |
閉鎖材料 | フェノール |
色 | クリア |
材料 | ホウケイ酸ガラス |
ネックサイズ | 24-400 |
船の重量(kg) | 5.02 |
船高(cm) | 38.42 |
船の長さ(cm) | 21.43 |
船幅(cm) | 32.39 |
HSコード | 7010900540 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。