QORPAK GLC-01546 ボトル 8 オンス - 96 個パック
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
アイテム価格 | 洗浄済みボトル |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | ガラス |
容量 | 8オンス |
CLASS | 真空およびイオン化 |
クロージャーカラー | ブラック |
閉鎖材料 | フェノール/ポリエチレン |
直径 | 62 mm |
卒業範囲 | 240mL / 8オンス |
高さ | 127 mm |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 58〜400 mm |
形状 | ミディアムラウンド |
船の重量(kg) | 43.54 |
船高(cm) | 124.05 |
船の長さ(cm) | 25.86 |
船幅(cm) | 51.44 |
HSコード | 7010900530 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 卒業範囲 | ボディカラー | 容量 | 高さ | 口 | スクリュークロージャーサイズ | 形状 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239530 | 指定なし | アンバー | 16オンス | 119 mm | 狭い | 28〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥25,529 | ||
239531 | 指定なし | クリア | 16オンス | 146 mm | 狭い | 28〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥24,620 | ||
239534 | 指定なし | クリア | 16オンス | 89 mm | 広い | 63〜400 mm | ラウンド | - | ¥30,291 | ||
239541 | 指定なし | クリア | 32オンス | 86 mm | 狭い | 33〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥34,877 | ||
239552 | 指定なし | クリア | 4オンス | 133 mm | 狭い | 24〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥28,181 | ||
239562 | 指定なし | アンバー | 8オンス | 68 mm | 狭い | 24〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥30,362 | ||
239565 | 指定なし | クリア | 8オンス | 94 mm | 狭い | 24〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥21,579 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。