QORPAK GLC-01182 洗浄済みボトル 16 オンス 28-400 - 60 個パック
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 洗浄済みボトル |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | ガラス |
容量 | 16オンス |
CLASS | 真空およびイオン化 |
クロージャーカラー | グリーン |
閉鎖材料 | 熱硬化性F217 / PTFE |
直径 | 75 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 168 mm |
口 | 狭い |
スクリュークロージャーサイズ | 28〜400 mm |
形状 | ボストンラウンド |
船の重量(kg) | 20.12 |
船高(cm) | 31.57 |
船の長さ(cm) | 45.87 |
船幅(cm) | 38.25 |
HSコード | 7010900520 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 卒業範囲 | ボディカラー | 容量 | 高さ | 口 | スクリュークロージャーサイズ | 形状 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239530 | 指定なし | アンバー | 16オンス | 119 mm | 狭い | 28〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥26,877 | ||
239531 | 指定なし | クリア | 16オンス | 146 mm | 狭い | 28〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥25,920 | ||
239534 | 指定なし | クリア | 16オンス | 89 mm | 広い | 63〜400 mm | ラウンド | - | ¥31,892 | ||
239541 | 指定なし | クリア | 32オンス | 86 mm | 狭い | 33〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥35,415 | ||
239552 | 指定なし | クリア | 4オンス | 133 mm | 狭い | 24〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥28,181 | ||
239562 | 指定なし | アンバー | 8オンス | 68 mm | 狭い | 24〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥31,964 | ||
239565 | 指定なし | クリア | 8オンス | 94 mm | 狭い | 24〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥22,718 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。