QORPAK GLC-01039 バイアル 10 ドラム - 144 個パック
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
アイテム価格 | バイアル |
容量 | 10ドラム |
クロージャーライニング | F217 / PTFE |
閉鎖材料 | 熱硬化性樹脂 |
色 | クリア |
直径 | 29.25 mm |
高さ | 81 mm |
材料 | ホウケイ酸ガラス |
ネックサイズ | 24-400 |
船の重量(kg) | 5.02 |
船高(cm) | 38.42 |
船の長さ(cm) | 21.43 |
船幅(cm) | 32.39 |
HSコード | 7010900540 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。