入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バイアル |
容量 | 7.39mL |
クロージャーライニング | パルプとビニール |
閉鎖材料 | フェノール |
色 | クリア |
材料 | ホウケイ酸ガラス |
ネックサイズ | 15-425 |
船の重量(kg) | 1.51 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 7010900540 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。