QORPAK GLA-00935 ボトル安全コーティング 8 オンス 24-400 - 108 個パック
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全コーティングされたボトル |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | プラスチックコーティングガラス |
容量 | 8オンス |
閉鎖材料 | 含まれておりません |
直径 | 60 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 137 mm |
口 | 狭い |
スクリュークロージャーサイズ | 24〜400 mm |
形状 | ボストンラウンド |
船の重量(kg) | 25.32 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 7010900530 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | ボディカラー | 容量 | 口 | スクリュークロージャーサイズ | 形状 | クロージャーカラー | 閉鎖材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLA-00953 | 138 mm | アンバー | 240mL / 8オンス | 狭い | 24〜400 mm | ラウンド | - | 含まれておりません | ¥57,912 | ||
GLC-02236 | 145 mm | クリア | 500mL / 16オンス | 広い | 70〜400 mm | ミディアムラウンド | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | ¥81,398 | ||
GLC-02245 | 177 mm | クリア | 960mL / 32オンス | 広い | 70〜400 mm | ラウンド | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | ¥66,582 | ||
GLC-02224 | 210 mm | クリア | 960mL / 32オンス | 狭い | 33〜400 mm | ボストンラウンド | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | ¥55,377 | ||
GLC-02279 | 217 mm | アンバー | 960mL / 32オンス | 狭い | 33〜430 mm | ボストンラウンド | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | ¥60,556 | ||
GLC-02286 | 146 mm | アンバー | 500mL / 16オンス | 広い | 53〜400 mm | ラウンド | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | ¥58,142 | ||
GLC-02290 | 178 mm | アンバー | 960mL / 32オンス | 広い | 53〜400 mm | ラウンド | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | ¥67,273 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。