アイテム価格 | ジャー |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | フリントガラスタイプIII |
容量 | 240mL / 8オンス |
閉鎖材料 | 含まれておりません |
直径 | 73 mm |
終了 | 70-400 |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 89 mm |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 70〜400 mm |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 5.38 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 30.23 |
HSコード | 7010900530 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。