QORPAK AKM-3302-0003 滅菌ポリスチレン培養チューブ 17 x 100mm - 500 個パック
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
アイテム価格 | カルチャーチューブ |
容量 | 16mL |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリスチレン |
外径 | 17 mm |
規格と承認 | なし |
船の重量(kg) | 4.04 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-3302-0002 | 5mL | 75 mm | 12 mm | ¥48,567 | ||
AKM-3302-0001 | 5mL | 75 mm | 12 mm | ¥67,169 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。