QMARK MUH0381 ユニットヒーター 3kw 208v
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
アイテム価格 | 電気ユニットヒーター |
エアーフロー | CFM 350 |
アンペアAC | 14.5 |
ところで | 10,200 |
コンタクタコイル電圧 | 208 |
深さ | 7.5 " |
高さ | 16 " |
水平エアスロー | 12のフィート |
ハウジング仕上げ | ポリエステルパウダーコート |
住宅資材 | 20ガリウム鋼 |
Hz | 60 |
kW | 3.0 |
最大取り付け高さ | 8のフィート |
装着タイプ | 垂直または水平 |
相 | 1 |
温度 立上り | 27度F |
垂直フロアカバレッジ | 9のフィート |
垂直取り付けH | 9のフィート |
電圧 | 208 |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 9.57 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 8516290030 |
原産国 | US |
モデル | 温度 立上り | エアーフロー | アンペアAC | 電圧 | 幅(Width) | ところで | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUH0321 | 27度F | CFM 350 | 11.0/12.5 | 208/240 | 14 " | 7500/10,200 | 7.5 " | 16 " | ¥158,733 | |
MUH0341 | 27度F | CFM 350 | 3.6 | 480 | 14 " | 10,200 | 7.5 " | 16 " | ¥212,366 | |
MUH0521 | 45度F | CFM 350 | 17.8/20.8 | 208/240 | 14 " | 12,600/17,000 | 7.5 " | 16 " | ¥182,890 | |
MUH0541 | 45度F | CFM 350 | 6.0 | 480 | 14 " | 17,000 | 7.5 " | 16 " | ¥242,107 | |
MUH0581 | 45度F | CFM 350 | 24.0/13.9 | 208 | 14 " | 17,000 | 7.5 " | 16 " | ¥178,973 | |
MUH072 | 37度F | CFM 650 | 31.3/27.0 | 208/240 | 19 " | 19,100/25,600 | 7.5 " | 21.75 " | ¥252,928 | |
MUH074 | 37度F | CFM 650 | 9.0 | 480 | 19 " | 25,600 | 7.5 " | 21.75 " | ¥341,317 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。