アイテム価格 | 汎用ホールソーキット |
アーバーデザイン | 含まれておりません |
アーバーホール | 1/2または3/8 " |
構造 | 磁器ダイヤモンド |
マックス。 切削深さ | 1.375 " |
個数 | 3 |
のこぎりサイズの範囲 | 1/2 "から3/8" |
シャンクサイズ | 3/8インチ六角 |
ティース | ダイヤモンドグリットエッジ |
番手 | 1/2または3/8 " |
歯の素材 | ダイヤモンドグリット |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8202990000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。