入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 球面ベアリング |
ボール径 | 2.937 " |
ボール材料 | 52100クロームメッキ鋼 |
ボア径 | 2" |
外径 | 3.5 " |
静的負荷容量 | 325,590ポンド |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 1.2 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8482300040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。