入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 球面ベアリング |
ボール径 | 1.187 " |
ボール材料 | 52100クロームメッキ鋼 |
ボア径 | 0.75 " |
外径 | 1.437 " |
静的負荷容量 | 47,880ポンド |
幅(Width) | 0.75 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8482300040 |
原産国 | CN |
モデル | ボア径 | 外径 | 静的負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
COM3T | 0.19 " | 0.562 " | 4875ポンド | 0.281 " | ¥3,482 | |
COM4T | 0.25 " | 0.656 " | 7425ポンド | 0.343 " | ¥3,589 | |
COM5T | 0.312 " | 0.75 " | 9713ポンド | 0.375 " | ¥3,338 | |
COM8T | 0.5 " | 1" | 19,875ポンド | 0.5 " | ¥3,920 | |
COM9T | 0.562 " | 1.093 " | 24,945ポンド | 0.562 " | ¥4,437 | |
COM10T | 0.625 " | 1.187 " | 31,920ポンド | 0.62 " | ¥4,220 | |
COM14T | 0.875 " | 1.562 " | 62,940ポンド | 0.88 " | ¥6,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。