アイテム価格 | ペイントブラシ |
ブラシの長さ | 3.187 " |
ブラシ素材 | ナイロン/ポリエステル |
フェルール素材 | 銅 |
ハンドルの色 | ナチュラル |
ハンドル材料 | 木材 |
全体の長さ(Overall Length) | 12.625 " |
塗装タイプ | すべての塗料 |
サイズ | 3" |
形式 | フラットサッシ |
厚さ | 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 9603404060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。