アイテム価格 | ミニペイントローラーフレーム |
Handle | ユニバーサルスレッド |
ハンドル材料 | プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 14 " |
塗装タイプ | すべてのラテックスおよび油ベースのペイント |
ローラー長 | 4-1/2 and 6-1/2" |
シャンク素材 | 鋼 |
形式 | ケージレス |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 9603402000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。