PS DOORS LSGF-36-PCY シングル ドア、スチール、34 3/4 ~ 38 1/2 インチの開口幅
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | はしご安全扉 |
色 | イエロー |
終了 | パウダーコーティング |
ゲートの高さ | 41 1 / 2 " |
ゲートタイプ | 単発講座 |
材料 | 軟鋼 |
最大オープニング | 38-1 / 2」 |
最小オープニング | 34-3 / 4」 |
取り付け | アングル、チャンネル、既存壁、フラットバー、パイプ |
開口部の幅 | 38 1/2 "から34/3" |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 101.6 |
原産国 | US |
A.ゲートは、ラチェットと深さ1/2インチのウェルソケットのみを使用して、標準のパイプ、フラットバー、山形鋼、または既存の壁に簡単に取り付けることができます。
A. PS ドア LSGF-36-PCY はしごセーフティ ゲートは、ボルトで手すり/壁に直接取り付けるか、ドリルを使わずに、大径パイプ、アングル鉄、フラットバー手すりなどの非標準手すりに取り付けることができます。アダプターブラケットキット。 残りの手順は標準手すりの取り付けプロセスと同じです。
A. この PS Doors LSGF-36-PCY はしごセーフティ ゲートは、ゲート フープをヒンジ プレート アセンブリにスライドさせ、キャリッジ ボルトを使用して希望の位置に固定することで、希望の開口部サイズに応じて最大 3-3/4 インチまで調整できます。位置。
モデル | 終了 | 材料 | 開口部の幅 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LSGF-18-PCY | パウダーコーティング | 軟鋼 | 20 1/2 "から16/3" | イエロー | ¥115,449 | |
LSGF-21-PCY | パウダーコーティング | 軟鋼 | 23 1/2 "から19/3" | イエロー | ¥117,376 | |
LSGF-24-PCY | パウダーコーティング | 軟鋼 | 26 1/2 "から22/3" | イエロー | ¥119,312 | |
LSGF-27-PCY | パウダーコーティング | 軟鋼 | 29 1/2 "から25/3" | イエロー | ¥120,202 | |
LSGF-30-PCY | パウダーコーティング | 軟鋼 | 32 1/2 "から28/3" | イエロー | ¥125,122 | |
LSGF-33-PCY | パウダーコーティング | 軟鋼 | 35 1/2 "から31/3" | イエロー | ¥125,591 | |
LSGF-18-GAL | 溶融亜鉛めっき | 軟鋼 | 20 1/2 "から16/3" | グレー | ¥119,801 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。