入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リバーシブルレンチセット |
アクセサリー | ツールロール |
終了 | ブラッククローム |
フレキシブルヘッド | いいえ |
材料 | 合金鋼 |
最小アークスイング | 5度 |
ギヤード歯の数 | 72 |
個数 | 8 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 0度 |
逆転 | 有り |
SAEまたはメトリック | SAE |
レンチスタイル | 反転、スプライン |
レンチが含まれています | 7/32 x 9 / 32、1 / 4 x 5 / 16、3 / 8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、5 / 8 x 11 / 16、3 / 4 x 7 / 8、13 / 16 x 15 / 16、1 x 1-1 / 8 " |
船の重量(kg) | 1.9 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | レンチスタイル | 終了 | 材料 | レンチが含まれています | 個数 | ポイント数 | オフセット | 逆転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1190A | リバーシブル、ボックスエンド | 洗練された | 鋼 | 1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、5 / 8 x 11 / 16、3 / 4 x 7/8 " | 5 | 12 | 0度 | いいえ | ¥27,962 | ||
J1180A | リバーシブル、ボックスエンド、オフセット | 洗練された | 鋼 | (6点)1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 7/16、(12点)1/2 x 9 / 16、5 / 8 x 11 / 16、3 / 4 x 7/8 " | 5 | 6 | 25度 | 有り | ¥34,176 | ||
J1180MA | リバーシブル、ボックスエンド、オフセット | 洗練された | 鋼 | (6Pt.)7×8、9×10、(12Pt.)11×13、12×14、15×17、16×18、19×21mm | 7 | 6と12 | 25度 | 有り | ¥47,619 | ||
J1190MA | リバーシブル、ボックスエンド | 洗練された | 鋼 | 7×8、9×10、(12Pt.)11×13、12×14、15×17mm | 5 | 6 | 0度 | いいえ | ¥26,216 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。