PROTOリバーシブルレンチセット
形式 | モデル | レンチスタイル | 終了 | 材料 | レンチが含まれています | 個数 | ポイント数 | オフセット | 逆転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1190A | リバーシブル、ボックスエンド | 洗練された | 鋼 | 1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、5 / 8 x 11 / 16、3 / 4 x 7/8 " | 5 | 12 | 0度 | いいえ | ¥27,962 | |
B | J1190MA | リバーシブル、ボックスエンド | 洗練された | 鋼 | 7×8、9×10、(12Pt.)11×13、12×14、15×17mm | 5 | 6 | 0度 | いいえ | ¥26,216 | |
C | J1180A | リバーシブル、ボックスエンド、オフセット | 洗練された | 鋼 | (6点)1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 7/16、(12点)1/2 x 9 / 16、5 / 8 x 11 / 16、3 / 4 x 7/8 " | 5 | 6 | 25度 | 有り | ¥34,176 | |
D | J1180MA | リバーシブル、ボックスエンド、オフセット | 洗練された | 鋼 | (6Pt.)7×8、9×10、(12Pt.)11×13、12×14、15×17、16×18、19×21mm | 7 | 6と12 | 25度 | 有り | ¥47,619 | |
E | JSBV-8S | 反転、スプライン | ブラッククローム | 合金鋼 | 7/32 x 9 / 32、1 / 4 x 5 / 16、3 / 8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、5 / 8 x 11 / 16、3 / 4 x 7 / 8、13 / 16 x 15 / 16、1 x 1-1 / 8 " | 8 | 12 | 0度 | 有り | ¥96,749 |
リバーシブルレンチセット
リバーシブルプロトレンチセットは、自動車修理サービスや金属加工アプリケーションでネジ、ピン、ナット、ボルトを緩めたり締めたりするために一般的に使用されます。 これらのレンチは、4,6つの異なる留め具を回すことができるスプラインラチェットエンドと、外観と耐食性を高めるためのフルポリッシュ/ブラッククローム仕上げを備えています。 これらのレンチセットは、12、0、25ポイントの留め具を取り付けることができる固定ヘッドと、回転方向を簡単に変更するための反転スイッチレバーを備えています。 これらのリバーシブルプロトレンチセットのほとんどは、ファスナーと自動調整でき、コンパクトな構造のため、エンジンの隅々まで使用できます。 XNUMX度とXNUMX度のオフセットで利用可能なこれらのプロトレンチセットの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハイフォース油圧電動ポンプ
- カートカバー
- フォークリフトトレーラースポッターとアクセサリー
- DCファン
- 照明調光器アクセサリー
- 容器と容器
- アークフラッシュ保護
- ねじ山インサート
- グラスファイバー
- ラボ診断
- OLFA ロータリーカッター
- PASS AND SEYMOUR 非常にハードな用途の接地導通監視ストレートブレードプラグ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、25ミクロン、Vitonシール
- SPEARS VALVES PVCブラインドフランジ
- MARATHON MOTORS 高圧洗浄機モーター、完全密閉型ファン冷却、C面フット
- EATON 10250T シリーズ 押しボタン オペレータ
- Cementex USA フィーチャーシリーズ、12 Cal. パーカー
- ALL MATERIAL HANDLING CLX シリーズ接続リンク グレード 100
- ANSELL 37-200 Alphatec グリーン高性能再利用可能ニトリル手袋
- WINSMITH SEエンクロージャシリーズ、E17サイズ、XDBS単減速減速機