入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オートピンチオフプライヤー |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルタイプ | 浸した |
顎の長さ | 1.5 " |
ジョー幅 | 2" |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 1.25 " |
鼻のタイプ | フラットジョー |
全体の長さ(Overall Length) | 9.25 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 2 " |
UPC | 662679047443 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 顎の長さ | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JFF556 | 2.5 " | 2.5 " | 14 " | ¥21,917 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。