入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 構造用オープンエンドレンチ |
構造 | 合金鋼 |
終了 | ブラックオキサイド |
Handle | テーパ |
ハンドルタイプ | テーパ |
ヘッドサイズ | 1-1 / 16」 |
ツバ厚 | 21 / 32 " |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 0 |
オフセット | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 17.25 " |
サイズ | 1-1 / 16」 |
船の重量(kg) | 0.93 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
モデル | ツバ厚 | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JC904A | 7 / 16 " | 3 / 4 " | 11-13/16 | 3 / 4 " | ¥7,815 | |
JC905 | 9 / 16 " | 7 / 8 " | 14.5 | 7 / 8 " | ¥10,078 | |
JC906B | 9 / 16 " | 7 / 8 " | 14.187 | 1" | ¥10,582 | |
JC907A | 21 / 32 " | 1" | 17.25 " | 1.125 " | ¥10,582 | |
JC908 | 13 / 16 " | 1.25 " | 19.5 " | 1.25 " | ¥12,203 | |
JC908A | 13 / 16 " | 1.25 " | 19-3/32 | 1 5 / 16 " | ¥15,397 | |
JC909 | 13 / 16 " | 1.25 " | 20 | 1.437 " | ¥15,669 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。