入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オフセットヘッド構造レンチ |
構造 | 合金鋼 |
終了 | ブラックオキサイド |
Handle | テーパ |
ハンドルタイプ | テーパ |
ヘッドサイズ | 11 / 16 " |
ツバ厚 | 7 / 16 " |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 0 |
オフセット | 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
サイズ | 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。