PROTO J9951 カンチレバーツールボックス、スチール、ブラウン、高さ 14 インチ
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
アイテム価格 | カンチレバーツールボックス |
色 | ブラウン |
引き出しスライド | なし |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルデザイン | 折りたたみ式トップ |
ロックシステム | 南京錠ハスプ |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 0 |
ハンドル数 | 1 |
個数 | 1 |
トレイの数 | 4 |
全体の深さ | 10 " |
全体の高さ | 14 " |
全幅 | 18 " |
ストレージ容量 | 1,725 cu。 に。 |
UPC | 662679451998 |
船の重量(kg) | 9.81 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 47.75 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハンドルデザイン | アイテム価格 | ロックシステム | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ストレージ容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J9979-NA | ヘビーデューティーサイド | 大工ツールボックス | センターハスプ、南京錠(含まれていません) | 8.5 " | 9.5 " | 32 " | 2,584 cu。 に。 | ¥30,387 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。