PROTO J9979-NA 大工道具箱
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
アイテム価格 | 大工ツールボックス |
ボックス素材 | 鋼 |
色 | ブラウン |
引き出しスライド | なし |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルデザイン | ヘビーデューティーサイド |
深さの内側 | 8.25 " |
内側の高さ | 9.25 " |
内幅 | 31.75 " |
ロックシステム | センターハスプ、南京錠(含まれていません) |
材料 | 鋼 |
公称深さ | 8" |
公称高さ | 9" |
公称幅 | 32 " |
引き出しの数 | 0 |
ハンドル数 | 1 |
個数 | 1 |
トレイの数 | 1 |
全体の深さ | 8.5 " |
全体の高さ | 9.5 " |
全幅 | 32 " |
ストレージ容量 | 2,584 cu。 に。 |
UPC | 662679991630 |
重量容量 | 25ポンド |
船の重量(kg) | 9.37 |
船高(cm) | 86.87 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルデザイン | アイテム価格 | ロックシステム | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ストレージ容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J9951 | 折りたたみ式トップ | カンチレバーツールボックス | 南京錠ハスプ | 10 " | 14 " | 18 " | 1,725 cu。 に。 | ¥45,232 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。