アイテム価格 | ナットドライバー |
ハンドルデザイン | 溝付き |
六角サイズ | 11 / 32 " |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 6 11 / 16 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンクの長さ | 2.75 " |
シャンク素材 | クロームスチール |
シャンクタイプ | 中空ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。