入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレックスインパクトソケット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | ユニバーサル |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | 熱処理合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 15 mm |
ソケットの深さ | スタンダード |
UPC | 662679006297 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ポイント数 | 出力タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J77517MP | 12 | ダブルヘックス | 1 3 / 32 " | メトリック | 17 mm | スタンダード | ¥8,115 | ||
J77518MP | 12 | ダブルヘックス | 1 3 / 32 " | メトリック | 18 mm | スタンダード | ¥8,189 | ||
J77519MP | 6 | ダブルヘックス | 1 3 / 32 " | メトリック | 19 mm | スタンダード | ¥8,240 | ||
J78410MP | 6 | 16進法 | 2.75 " | メトリック | 10 | 深い | ¥8,204 | ||
J78411MP | 6 | 16進法 | 2.5 " | メトリック | 11 | スタンダード | ¥8,038 | ||
J78412MP | 6 | 16進法 | 2.75 " | メトリック | 12 " | スタンダード | ¥8,451 | ||
J78413MP | 6 | 16進法 | 2.75 " | メトリック | 13 | スタンダード | ¥8,147 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。