入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インパクトソケット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | 鍛造合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 5 / 16 " |
ソケットの深さ | 深い |
UPC | 662679330804 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J7009M | ブラックオキサイド | 鍛造合金鋼 | 2.75 " | メトリック | 9 | 深い | ¥2,146 | |
J7020M | ブラックオキサイド | 鍛造合金鋼 | 2.75 " | メトリック | 20 mm | 深い | ¥2,594 | |
J7023M | ブラックオキサイド | 鍛造合金鋼 | 2.75 " | メトリック | 23 mm | 深い | ¥2,649 | |
J7708HT | 油を塗った-黒色酸化物 | 合金鋼 | 2.75 " | SAE | 1 / 4 " | 深い | ¥3,085 | |
J7728HT | 油を塗った-黒色酸化物 | 合金鋼 | 2.75 " | SAE | 7 / 8 " | 深い | ¥5,435 | |
J7730HT | 油を塗った-黒色酸化物 | 合金鋼 | 2.75 " | SAE | 15 / 16 " | 深い | ¥6,117 | |
J7008MHT | 油を塗った-黒色酸化物 | 合金鋼 | 2.75 " | メトリック | 8 | 深い | ¥3,138 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。