入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インパクトビット |
ビット長 | 1.625 " |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | 熱処理合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 23 / 32 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 4 mm |
ソケットの深さ | スタンダード |
ヒントタイプ | 16進法 |
UPC | 662679163501 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8207806000 |
原産国 | US |
モデル | SAEまたはメトリック | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
J72907 / 32 | SAE | 7 / 32 " | ¥2,996 | |
J72905 / 32 | SAE | 5 / 32 " | ¥3,117 | |
J72903 / 16 | SAE | 3 / 16 " | ¥3,049 | |
J72901 / 8 | SAE | 1 / 8 " | ¥3,196 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。