入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モンキーレンチ |
調整タイプ | ネジ機構 |
エンドスタイル | ハングホール |
終了 | ブラックオキサイド |
グリップスタイル | シンプルスタイル |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
ヘッド形式 | スタンダード |
絶縁ユニット | いいえ |
ジョー容量 | 1 19 / 32 " |
あごの素材 | 合金鋼 |
材料 | 合金鋼 |
火花を出さない | いいえ |
オープニングタイプ | 調節可能 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 1 / 8 " |
ラチェット | いいえ |
テザー対応 | テザー対応 |
船の重量(kg) | 0.71 |
原産国 | 台湾 |
モデル | エンドスタイル | 終了 | ジョー容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J704SB | ハングホール | ブラックオキサイド | 3 / 4 " | 4 11 / 32 " | ¥5,044 | |
J706B | ハングホール | クロム | 1 1 / 32 " | 6 11 / 32 " | ¥5,297 | |
J706SLA | ハングホール | ブラックオキサイド | 1 1 / 32 " | 6 11 / 32 " | ¥5,544 | |
J708SB | ハングホール | ブラックオキサイド | 1 7 / 32 " | 8 5 / 32 " | ¥5,531 | |
J708SLA | ハングホール | ブラックオキサイド | 1 7 / 32 " | 8 5 / 32 " | ¥6,168 | |
J710B | ハングホール | クロム | 1 3 / 8 " | 10 1 / 8 " | ¥6,313 | |
J710SB | ハングホール | ブラックオキサイド | 1 3 / 8 " | 10 1 / 8 " | ¥7,352 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。