入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インパクトソケットセット |
接続タイプ | 16進法 |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
個数 | 11 |
SAEまたはメトリック | SAE |
ソケットタイプ | 6ポイント標準 |
ソケットが含まれています | 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8" |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 6 |
UPC | 662679562755 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ソケットが含まれています | 接続タイプ | ディープソケットポイントスタイルが含まれています | 標準ソケットポイントスタイルが含まれています | ドライブサイズ | ドライブの種類 | 個数 | SAEまたはメトリック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J07500-10 | 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16" | 16進法 | - | 6 | 3 / 4 " | 正方形である | 10 | SAE | ¥57,285 | ||
J69102 | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16" | 16進法 | - | 6 | 1 / 4 " | 正方形である | 6 | SAE | ¥9,241 | ||
J69116 | 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8" | 16進法 | 6 | - | 1 / 4 " | 正方形である | 11 | SAE | ¥21,717 | ||
J69132 | E4、E5、E6、E7、E8、E10、E12 | 六角、トルクス | - | 6 | 1 / 4 " | 正方形である | 7 | トルクス | ¥10,027 | ||
J69202 | 7、8、9、10、11、12、13 mm | 16進法 | - | 6 | 1 / 4 " | - | 7 | メトリック | ¥12,484 | ||
J69206 | 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15mm | 16進法 | - | 6 | 1 / 4 " | 正方形である | 13 | メトリック | ¥23,124 | ||
J69212 | 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15mm | 16進法 | 6 | - | 1 / 4 " | 正方形である | 11 | メトリック | ¥25,283 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。