PROTO J6149F ダイヤル トルク レンチ 2000 フィートポンド1インチドクター
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤルトルクレンチ |
正確さ | トルク読み取り値の+/- 4%CW / CCW @フルスケールの20〜100% |
校正証明書 | メーカーからのリクエストに応じて利用可能 |
ドライブサイズ | 1" |
電灯/トーン | 電灯とブザー |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | 金属 |
ヘッド形式 | 固定の |
住宅資材 | 金属 |
最小サイクル数 | 5000 |
全体の長さ(Overall Length) | 110.75 " |
一次スケールの増分 | 40.0フィートポンド |
一次スケール範囲 | 0〜2000フィートポンド |
タイプのリセット | 自動応答オプション |
回転 | CW / CCW |
二次スケール増分 | 5.0mkg |
二次スケール範囲 | 0〜280 m kg |
船の重量(kg) | 18.65 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 正確さ | 校正証明書 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 一次スケールの増分 | 一次スケール範囲 | タイプのリセット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6141F | トルク読み取り値の+/- 3%CW / CCW @フルスケールの20〜100% | いいえ | シンプルスタイル | 74.25 " | 20.0フィートポンド | 0〜1000フィートポンド | クリックオーバー | ¥314,047 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。