入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マイクロメータトルクレンチ |
正確さ | +/- 3%CW、+ / -6%CCW |
校正証明書 | 有り |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ヘッド形式 | ラチェット |
材料 | 鋼 |
測定タイプ | フィートポンド/ニュートンメートル |
全体の長さ(Overall Length) | 27.125 " |
一次スケールの増分 | 1フィートポンド |
一次スケール範囲 | 50〜250フィートポンド |
回転 | CW / CCW |
二次スケール増分 | 1.36nm |
二次スケール範囲 | 73.5nmに345 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
視覚的/聴覚的指標 | 可聴クリック |
船の重量(kg) | 2.75 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 一次スケールの増分 | 正確さ | 校正証明書 | 一次スケール範囲 | 視覚的/聴覚的指標 | ドライブサイズ | ヘッド形式 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6025 | 10フィートポンド | +/- 3%CW、+ / -6%CCW @フルスケールの20〜100% | いいえ | 400〜2000フィートポンド | 可聴クリック | 1" | 固定の | 鋼 | ¥864,947 | ||
J6023 | 5フィートポンド | +/- 3%CW、+ / -6%CCW @フルスケールの20〜100% | いいえ | 200〜1000フィートポンド | 可聴クリック | 1" | 固定の | 鋼 | ¥504,241 | ||
J6062CXCERT | 1インチポンド | +/- 3%CW、+ / -6%CCW | 有り | 40〜200インチポンド | 可聴クリック | 1 / 4 " | ラチェット | 鋼 | ¥62,192 | ||
J6064CXCERT | 1インチポンド | +/- 3%CW、+ / -6%CCW | 有り | 40〜200インチポンド | 可聴クリック | 3 / 8 " | ラチェット | 鋼 | ¥61,996 | ||
J6066CXCERT | 5インチポンド | +/- 3%CW、+ / -6%CCW | 有り | 200〜1000インチポンド | 可聴クリック | 3 / 8 " | ラチェット | 鋼 | ¥63,956 | ||
J6072CXCERT | 10インチポンド | +/- 3%CW、+ / -6%CCW | 有り | 600〜3000インチポンド | 有り | 1 / 2 " | ラチェット | 鋼 | ¥75,522 | ||
J6006CXCERT | 0.5フィートポンド | +/- 3%CW、+ / -6%CCW | 有り | 16〜80フィートポンド | クリック | 3 / 8 " | ラチェット | クロムバナジウム | ¥63,990 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。