入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テザーハンドラチェット |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
終了 | ニッケルクロム/黒色酸化物 |
頭の動き | 固定の |
ヘッドスタイル | 梨 |
材料 | 鋼 |
最小アークスイング | 8度 |
ギヤード歯の数 | 45 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.5 " |
リペアキット | J5449XLRK |
逆転 | 逆転 |
テザー対応 | テザーレディ |
UPC | 662679117801 |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
J5249XL-TT | 3 / 8 " | 8.5 " | ¥28,109 | ||
J5450XL-TT | 1 / 2 " | 15 " | ¥36,044 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。