入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクストラロングソケットビット |
ビット長 | 5.187 " |
ビットスタイル | 16進法 |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | フルポリッシュクローム |
挿入長さ | 5-3 / 16」 |
材料 | 熱処理合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.187 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 5 / 8 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
チップサイズ | 5 / 8 " |
ヒントタイプ | 16進法 |
UPC | 662679181253 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
モデル | ビット長 | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J54411 / 4XL | 3.125 " | 4.625 " | SAE | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥4,679 | |
J54415 / 16XL | 4.125 " | 5.625 " | SAE | 5 / 16 " | 5 / 16 " | ¥4,953 | |
J54413 / 8XL | 4.125 " | 5.625 " | SAE | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥4,594 | |
J54411 / 2XL | 5.375 " | 7.125 " | SAE | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥5,312 | |
J54419 / 16XL | 5.375 " | 7.125 " | SAE | 9 / 16 " | 9 / 16 " | ¥5,756 | |
J5441-12MXL | 5.625 " | 7.25 " | メトリック | 12 " | 12 mm | ¥5,624 | |
J5441-14MXL | 5.375 " | 7.25 " | メトリック | 14 mm | 14 mm | ¥6,001 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。