承認されたベンダー ブラック スチール スケジュール 80 シームレス クローズ パイプ ニップル
形式 | モデル | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LMU6 | 2295 psi WSP @ 650度F | 2.375 " | 2" | 0.218 " | ¥2,482 | |
A | 1LMR1 | 2539 psi WSP @ 650度F | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ¥1,073 | |
B | 1LML6 | 2730 psi WSP @ 650度F | 1.66 " | 1.25 " | 0.191 " | ¥801 | |
B | 1LMJ2 | 3141 psi WSP @ 650度F | 1.315 " | 1" | 0.179 " | ¥924 | |
B | 1LME6 | 3504 psi WSP @ 650度F | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.154 " | ¥684 | |
C | 1LMC1 | 4156 psi WSP @ 650度F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.147 " | ¥580 | |
C | 1LLZ5 | 4434 psi WSP @ 650度F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ¥1,096 | |
C | 1LLW9 | 5164 psi WSP @ 650度F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ¥1,430 | |
C | 1LLU4 | 6557 psi WSP @ 650度F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ¥637 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 鋏とはさみを切り取る
- エアインパクトレンチ
- トランスファータンク
- メカニカルコネクタ
- 変圧器回転比テスター
- パレットジャッキとアクセサリー
- A / C冷凍
- 自動車インテリア
- OリングとOリングキット
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- MILWAUKEE メートル法の影響ナットセッター
- RENEWABLE LUBRICANTS バイオブラスト浸透剤
- KLEIN TOOLS ワイヤーマーカーブック
- WOODHEAD 120075シリーズキー溝
- COOPER B-LINE 多層ケーブルフックキット
- VALLEY CRAFT 電動セルフダンピングホッパー
- BOSTITCH Oリング
- MORSE DRUM 六角ナット
- TSUBAKI 割テーパブッシュ S2形
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ XDTS一減速減速機