入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプニップルを閉じる |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
ボディ材質 | ブラックスチール |
長さ | 閉じる |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
最大蒸気圧 | 2730 psi WSP @ 650度F |
外径 | 1.66 " |
パイプサイズ | 1.25 " |
スケジュール | 80 |
シームレス/溶接 | シームレス |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 0.191 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7307995015 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LLU4 | 6557 psi WSP @ 650度F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ¥637 | ||
1LLW9 | 5164 psi WSP @ 650度F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ¥1,430 | ||
1LLZ5 | 4434 psi WSP @ 650度F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ¥1,096 | ||
1LMC1 | 4156 psi WSP @ 650度F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.147 " | ¥580 | ||
1LME6 | 3504 psi WSP @ 650度F | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.154 " | ¥684 | ||
1LMJ2 | 3141 psi WSP @ 650度F | 1.315 " | 1" | 0.179 " | ¥924 | ||
1LMR1 | 2539 psi WSP @ 650度F | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ¥1,073 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。