定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PROTOJ5424Sソケット1/2インチドライブ3/4インチ8ポイント標準| AA8XDM 1AN74

PROTO J5424S ソケット 1/2 インチ ドライブ 3/4 インチ 8 ポイント 標準

在庫あり
アイテム:AA8XDM モデル:J5424S相互参照:1AN74

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,824 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ソケット
ドライブサイズ1 / 2 "
ドライブの種類正方形である
終了フルポリッシュ
材料鍛造合金鋼
ポイント数8
出力タイプ正方形である
全体の長さ(Overall Length)1.5 "
SAEまたはメトリックSAE
サイズ3 / 4 "
ソケットの深さスタンダード
テザー対応標準工具(テザリングに必要な付属品)

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)3.81
HSコード8207906000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル終了ポイント数出力タイプ全体の長さ(Overall Length)サイズソケットの深さ価格
PROTOJ5316DPLソケット1/2インチドライブ1/2インチ12ポイント深さ| AA8LRZ 19C415 J5316DPLクロム12#16スプライン六角3.375 "1 / 2 "深い¥21,150
PROTOJ5322DPLソケット1/2インチドライブ11/16インチ12ポイント深さ| AA8LTA 19C416 J5322DPLクロム12#22スプライン六角3.375 "11 / 16 "深い¥22,420
PROTOJ5326DPLソケット1/2インチドライブ13/16インチ12ポイント深さ| AA8LTB 19C417 J5326DPLクロム12#26スプライン六角3.375 "13 / 16 "深い¥26,288
PROTOJ5330DPLソケット1/2インチドライブ15/16インチ12ポイント深さ| AA8LTC 19C418 J5330DPLクロム12#30スプライン六角3.375 "15 / 16 "深い¥27,486
PROTOJ5324DPLソケット1/2インチドライブ3/4インチ12ポイント深さ| AA8LTD 19C419 J5324DPLクロム12#24スプライン六角3.375 "3 / 4 "深い¥23,245
PROTOJ5320DPLソケット1/2インチドライブ5/8インチ12ポイント深さ| AA8LTE 19C420 J5320DPLクロム12#20スプライン六角3.375 "5 / 8 "深い¥21,118
PROTOJ5328DPLソケット1/2インチドライブ7/8インチ12ポイント深さ| AA8LTF 19C421 J5328DPLクロム12#28スプライン六角3.375 "7 / 8 "深い¥26,753

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PROTO J5424S ソケット 1/2 インチ ドライブ 3/4 インチ 8 ポイント 標準
¥2,824 /単価