入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロウフットレンチ |
構造 | 合金鋼 |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
終了 | フルポリッシュ |
ヘッドスタイル | オープンエンド |
材料 | 合金鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.437 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 41 mm |
UPC | 662679004194 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
モデル | 構造 | ドライブサイズ | 終了 | ヘッドスタイル | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5320MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 2 1 / 16 " | 20 mm | ¥10,739 | |
J5321MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 2 3 / 32 " | 21 mm | ¥10,986 | |
J5322MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 2 7 / 32 " | 22 mm | ¥11,177 | |
J5323MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 2 11 / 32 " | 23 mm | ¥10,835 | |
J5324MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 2 13 / 32 " | 24 mm | ¥10,911 | |
J5325MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 2 13 / 16 " | 25 mm | ¥10,948 | |
J5326MCF | 合金鋼 | 1 / 2 " | フルポリッシュ | オープンエンド | 合金鋼 | 3" | 26 mm | ¥11,683 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。