入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドラチェット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
終了 | ブラックオキサイド |
頭の動き | 固定の |
ヘッドスタイル | ラウンド |
材料 | 鋼 |
最小アークスイング | 5度 |
ギヤード歯の数 | 72 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.375 " |
リペアキット | J5252FRK |
逆転 | 非反転 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679979140 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ドライブサイズ | 終了 | 逆転 | テザー対応 | ヘッドスタイル | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5452FBL | 9.375 " | 1 / 2 " | ブラックオキサイド | 非反転 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ラウンド | ハンドラチェット | 鋼 | ¥16,031 | ||
J4752FBL | 4.5 " | 1 / 4 " | ブラックオキサイド | 非反転 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ラウンド | ハンドラチェット | 鋼 | ¥9,641 | ||
J5250BL | 11 " | 3 / 8 " | ブラックオキサイド | 逆転 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 梨 | ハンドラチェット | 鋼 | ¥12,560 | ||
J5450XLBL | 15 " | 1 / 2 " | ニッケルクロム/黒色酸化物 | 逆転 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 梨 | ハンドラチェット | 鋼 | ¥22,627 | ||
J5250XLBL | 11 " | 3 / 8 " | ニッケルクロム/黒色酸化物 | 逆転 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 梨 | ハンドラチェット | 鋼 | ¥16,462 | ||
J5249BL | 7" | 3 / 8 " | ブラックオキサイド | 逆転 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 梨 | ハンドラチェット | 合金鋼 | ¥10,208 | ||
J5249FW | 7" | 3 / 8 " | クロム | 逆転 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 梨 | ハンドラチェット | 合金鋼 | ¥13,128 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。