PROTO J52142 ソケットセット 3/8インチ差込角 58個
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
アイテム価格 | ソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | 12 |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
終了 | フルポリッシュ |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | 12 |
個数 | 58 |
SAEまたはメトリック | SAE |
ソケットが含まれています | 12ポイント標準:1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、 1 "; 12ポイントの深さ:1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1 "; 12ポイントユニバーサル:3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4 "; 8ポイント標準:1/4、 |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 8、12 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 5.09 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。