入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
終了 | フルポリッシュ |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
個数 | 5 |
SAEまたはメトリック | SAE |
ソケットが含まれています | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 8 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679125066 |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8204200000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。