入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールエンド六角レンチセット |
アーム長さ | "2.3へ" 7 |
アームタイプ | ショート |
ブレード材質 | 合金鋼 |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドル材料 | 合金鋼 |
ハンドルタイプ | L字型 |
測定タイプ | SAE |
個数 | 13 |
サイズコード | S17 |
含まれているサイズ | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーム長さ | アームタイプ | 測定タイプ | 個数 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4996 | "3へ" 7.75 | 長い | メトリック | 9 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm | ¥4,993 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。